曜日別特売

USBファン付ルーター冷却台

USBファン付ルーター冷却台 - 長尾製作所USBファン付ルーター冷却台 - 長尾製作所USBファン付ルーター冷却台 - 長尾製作所USBファン付ルーター冷却台 - 長尾製作所USBファン付ルーター冷却台 - 長尾製作所

ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する
120mmUSBファン搭載の冷却台です。
ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保し
より効率的な冷却と微振動を抑制します。

付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ寸法(mm)120×120×25質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)風量42.8CFMケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V / 0.16A期待寿命(時間)30000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223571NB-USBXFAN-RTST01
3,600
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする