EFFORT(エホート)
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.8mm
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途
適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
3.8
全長(mm)
102
有効長(mm)
48
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62221769
ET-3.8
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください