曜日別特売

エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm

エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm - EFFORT(エホート)

角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。

用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)145有効長(mm)90内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222417ETL-4.5
1,120
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする