エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.0mm

エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.0mm EFFORT(エホート) エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.0mm EFFORT(エホート)

一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。

用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)2 全長(mm)60 有効長(mm)16 内容量1セット
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62222031 ETS-2.0
650
459
505 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする