エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm

エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm - EFFORT(エホート)

チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。

用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222496ETT-10.0
2,930
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする