寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ 主に26畳用

寒冷地用大型ストーブ FF式 温風  標準タイプ 主に26畳用 - コロナ
質量(kg)40フロスティホワイトタイプポット式管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0(m2))まで、寒冷地:41畳(67.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:26畳(43.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×404暖房出力(kW)10.0~4.01省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376995FF-100K(W)
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする