コロナ
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風 主に11畳用
省エネ
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
誰にでも使いやすい
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
薄型設計
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
質量(kg)
16.5
色
ホワイト
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:15畳(25.0(m
2
))まで、寒冷地:18畳(29.5(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×466×320
暖房出力(kW)
4.23~1.49
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
0.866
待機時消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376855
FF-HG42SK(W)
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません