コロナ
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ 主に19畳用
質量(kg)
39
色
フロスティホワイト
タイプ
ポット式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:21畳(34.5(m
2
))まで、寒冷地:24畳(39.5(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×820×428
暖房出力(kW)
5.81~3.21
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62376977
FF-74K(W)
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません