マカフル
人体型アイロンマット
襟までしっかりスチームできる人体型アイロンマット。
アイロンにもスチームにも対応。
ハンガーに取り付けられる固定バンド付き。
コンパクトの折りたたんで収納可能。
本体質量(g)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×5×715
耐熱温度(℃)
200
生地
【表】アルミコート210・ポリエステル【裏】ポリエステル80%・綿20%
材質(中材)
ウレタン芯材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62379208
MGK-2A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください