LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) - 岩崎電気
仕様LED・電源ユニット組合せその他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)6900グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379461ELV46902ENPN9
33,250
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする