曜日別特売

DF63シリーズ

DF63シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96極数3使用温度範囲(℃)-55~105定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0列数(嵌合部)1定格電流(A)12コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル固定方法基板:半田付け接触抵抗(mΩ)10.0 Max.本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62ロックラッチロック基板厚(mm)推奨:1.6 Max.接点部めっき:錫キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.2(奥行き)実装方法基板:スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.挿抜回数30ハウジング色スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379445DF63M-3P-3.96DS
オープン
51
56(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする