3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー)

3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3"YAMASENKO (3"ヤマセンコー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。
バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。
ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。
こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。
また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。
フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。
フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。
オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。

入数1パック/10本入り内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62383539J9B-10-002(051756)2
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383548J9B-10-008(051763)8
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383557J9B-10-009(066926)9
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383566J9B-10-020(051787)20
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383575J9B-10-036(015628)36
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383591J9B-10-042J(051800)042J
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383600J9B-10-150(051817)150
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383609J9B-10-169(051831)169
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383618J9B-10-187(169528)187
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383627J9B-10-194J(051848)194J
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383636J9B-10-196(051855)196
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383645J9B-10-208(051862)208
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383661J9B-10-229(051893)229
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383670J9B-10-240(051909)240
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383679J9B-10-241(051916)241
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383688J9B-10-297(051923)297
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383697J9B-10-300(067046)300
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383706J9B-10-301(051947)301
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383715J9B-10-305(040668)305
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383731J9B-10-341(040682)341
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383740J9B-10-343(040705)343
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383749J9B-10-363(040736)363
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383758J9B-10-390(040743)390
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383767J9B-10-410(169481)410
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383776J9B-10-411(040767)411
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383785J9B-10-341/000N(040699)341/000N
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383801J9B-10-343/000N(040712)343/000N
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383810J9B-10-900(040774)900
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383819J9B-10-901(040781)901
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62383828J9B-10-927(040798)927
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする