3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル)

3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

単純な5"ハートテールのダウンサイジングモデルという位置づけではなく、3.5インチサイズにベストなアクションとボディフォルムを採用した3.5"ハートテール。
5"ハートテールよりふた回りほど小さなテールは、テールアクションのピッチを早く細かいものにする為に設計。数あるシャッドテールワームの中でも最速とも言えるハイピッチアクションでボディにギルやフナと見間違えるほどの生命感ある微振動を生みます。
また、フラットベイトに模した扁平ボディーは抜群のスイム姿勢をキープすると共に、フォール時には平行に近い姿勢もキープするよう設計されている。
ハーフソルティマテリアルの採用と腹部スリットはそのままに、新しいアクション設計となっているのが3.5"ハートテール。
3.5"という全国的に使いやすいサイズは、琵琶湖や霞ヶ浦などのナチュラルレイクからハイプレッシャーリザーバーにオカッパリとフィールド問わず使用できる。
基本的な使い方は5インチ同様にノーシンカーリグがオススメ!
フックは3/0~4/0サイズを使用し、水面直下をプリプリ引いてあげる事がキモ
また、ハイピッチなテールアクションは扱うリグにも幅をもたせ、キャロ、テキサス、ダウンショット、ジグトレーラー、チャターとオールマイティに使えます!
Yext by 市村直之

入数1パック/5本入り内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62386926J128S-05-020N/020(058045)020N/020
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386935J128S-05-297N/297(058069)297N/297
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386951J128S-05-364N/364(058090)364N/364
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386960J128S-05-000N/169(166480)000N/169
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386969J128S-05-215N/322(166497)215N/322
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386978J128S-05-306N/000(058076)306N/000
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386987J128S-05-341N/000(058083)341N/000
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386996J128S-05-985N/985(058106)985N/985
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387005J128S-05-986N/986(166534)986N/986
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387021J128S-05-987N/987(166541)987N/987
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする