曜日別特売

4.4”HUGGER (4.4”ハガー)

4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4.4”HUGGER (4.4”ハガー) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

Gary Yamamoto × 伊豫部健 = ”4.4"ハガー”
日米で活躍するイヨケンが渾身のプロデュース!
バスが最も捕食してるメインベイトの一つザリガニをイミテートしたバックスライド系ワーム!
重量感のあるハガーの特徴はそのロングキャスト性と、驚異のバックスライド幅にあります。
何よりも細かい手足となるパーツ類が多い中での飛距離は驚くものがあります。
また左右に装着された細かいレッグはスタビライザー的役割もあり、平行バランスを保ちながらカバーの奥へ奥へと滑り込む様なアクションで入っていきます。
基本的にはノーシンカーバックスライドとしての威力が抜群ですが、ライトテキサスリグやフリーリグも効果絶大です!
ボートだけじゃなく、オカッパリには特に強い武器になる事間違いないのでぜひお試しを!
Text by 伊豫部健

全長(cm)4.4インチ(約11入数1パック/6本入り自重(g)12.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62387231J139-06-020(168477)20
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387240J139-06-194(168484)194
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387249J139-06-196(168491)196
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387258J139-06-297(058892)297
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387267J139-06-341(168514)341
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387276J139-06-343(168521)343
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387285J139-06-363(168538)363
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387301J139-06-390(058939)390
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387310J139-06-985(168552)985
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387319J139-06-987(168569)987
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする