5”HEART TAIL (5”ハートテイル)

5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)5”HEART TAIL (5”ハートテイル) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

名前の由来ともなっているハート型のテールが優れた水噛みと抜け感を生み、ウォブリングとロールを6:4のバランスで設計することで、ボディ全体に絶妙なウォブロールアクションを演出。
ジャパンスペシャルモデルはスイム姿勢の安定感を生む為に、ボディ上部はノンソルティーマテリアルを採用し、下部にはソルティーマテリアルを採用。
腹部に大きく入ったスリットがミスバイトを軽減させる、釣る為の全てが詰まったシャッドテールがハートテールだ。
6:4の黄金比であるハートテールのウォブロールアクションが最も生きてくるのが、5/0クラスオフセットフックを使用したノーシンカーリグ。
投げて水面直下を巻くだけでバスの方からアプローチしてくる。
琵琶湖や霞ヶ浦などで主流のスイムジグやテキサスリグにもベストマッチ。
春から秋までのウィード周りやアシ・カバー周りなど目に付くストラクチャーにガンガン投げていくのが、ハートテーラーへの第一歩!!
Text by 市村直之

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62386531J128-05-020N/020(057888)020N/0201パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386540J128-05-194N/194(057901)194N/1941パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386549J128-05-297N/297(057925)297N/2971パック/10本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386558J128-05-363N/363(022015)363N/3631パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386567J128-05-364N/364(057994)364N/3641パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386576J128-05-215N/322(057918)215N/3221パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386585J128-05-306N/000(057932)306N/0001パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386601J128-05-341N/000(057949)341N/0001パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386610J128-05-343N/000(057956)343N/0001パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62386619J128-05-344N/000(057963)344N/0001パック/5本入り
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする