3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ)

3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3.5”YAMATANUKI(ヤマタヌキ) - Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

『より遠く、より深く。』
昨年4月のリリース以来全国各地で高い実績をあげてきたヤマタヌキのアップサイジング版がついにリリース!
既存の2.5インチに対して1インチアップの3.5インチながら、重量は約5.3g(2.5”)に対して約3倍の16g(3.5”)!
オカッパリでも抜群の飛距離で、遠く離れたポイントへ楽々アプローチ。
より遠く、より深く、射程範囲が大きく広がります。
特長的なタヌキテールはさらに強い水押しになり、「動」(プルプル)と「静」(ストップ)のメリハリでバスを誘います。
ほぼ全てのリグ、季節、場所、シチュエーションを問わずにオールマイティに使用できるワームです。
ボディ全体に入ったスリットは浅いバイトも確実にフッキングに持ち込みます。

全長3.5インチフック推奨:スゴイフック #4/0 #5/0自重(g)約16内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62387450J140L-08-020(171637)20
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387459J140L-08-042J(171644)042J
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387468J140L-08-194J(171651)194J
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387477J140L-08-196(171668)196
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387486J140L-08-297(171675)297
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387495J140L-08-306(171682)306
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387511J140L-08-341(171699)341
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387520J140L-08-343(171705)343
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387529J140L-08-353(171712)353
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387538J140L-08-390(171729)390
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387547J140L-08-411(171736)411
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62387556J140L-08-985(171620)985
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする