マリンテック
サーキットブレーカー 15A
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
2種類から定格電流が選択可
電圧(V)
12~60
取付ねじ
M3(3mm)
電流容量(A)
15
ボルト寸法
M4(4mm)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62388789
CBB-1-15A
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください