THECUT
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用
生爪の両端が利用できます。
1組で2種類の径に対応できます。
必要とする生爪の数を1/2に集約できます。
仕様
セレーションピッチ(mm):1.5
材質
A6061
サイズ
小径用両頭
寸法F(mm)
M12
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
42
寸法I(mm)
6
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389008
AL-HO-8SW
1
30.5
111
14
35
¥
35,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
62389017
AL-HO-10SW
1.4
34.5
129
16
40
¥
38,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください