THECUT
アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO
通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。
円形生爪より安価。
仕様
セレーションピッチ(mm):1.5
材質
A6061
寸法F(mm)
M12
寸法E(mm)
5
寸法J(mm)
20
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389051
AL-WHO-8-60-42
1.6
46
95
14
(幅)60
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
62389060
AL-WHO-8-80-42
2.1
46
95
14
(幅)80
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
62389069
AL-WHO-10-100-42
2.75
50
110
16
(幅)100
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
62389078
AL-WHO-10-100-60
3
50
110
16
(幅)100
¥
89,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください