曜日別特売

一般PVCチューブ

一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業一般PVCチューブ - 三平化学工業

三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。

仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62390085サンペイカガク 3.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390101サンペイカガク 3.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41003
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390110サンペイカガク 3.2x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.2
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390119サンペイカガク 3.2x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41003.2
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390128サンペイカガク 3.2x0.4 キ 100m1巻(100m)0.41003.2
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
62390137サンペイカガク 3.3x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.3
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390146サンペイカガク 3.4x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.4
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390155サンペイカガク 3.5x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390171サンペイカガク 3.6x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.6
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390180サンペイカガク 3.6x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41003.6
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390189サンペイカガク 3.8x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41003.8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390198サンペイカガク 4.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41004
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390207サンペイカガク 4.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41004
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390216サンペイカガク 4.2x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41004.2
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390225サンペイカガク 4.5x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41004.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390241サンペイカガク 5.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41005
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390250サンペイカガク 5.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41005
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390259サンペイカガク 5.1x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41005.1
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390268サンペイカガク 5.2x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41005.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390277サンペイカガク 5.5x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41005.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390286サンペイカガク 6.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41006
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390295サンペイカガク 6.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41006
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390311サンペイカガク 6.0x0.4 トウメイ 100m1巻(100m)0.4透明1006
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390320サンペイカガク 6.5x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41006.5
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390329サンペイカガク 7.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41007
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390338サンペイカガク 7.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41007
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390347サンペイカガク 7.0x0.4 トウメイ 100m1巻(100m)0.4透明1007
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390356サンペイカガク 8.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41008
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390365サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41008
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390381サンペイカガク 8.0x0.4 トウメイ 100m1巻(100m)0.4透明1008
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390390サンペイカガク 9.0x0.4 シロ 100m1巻(100m)0.41009
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390399サンペイカガク 9.0x0.4 クロ 100m1巻(100m)0.41009
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390408サンペイカガク 9.0x0.4 トウメイ 100m1巻(100m)0.4透明1009
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390417サンペイカガク 10x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510010
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390426サンペイカガク 10x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510010
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390435サンペイカガク 10x0.5 トウメイ 100m1巻(100m)0.5透明10010
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390451サンペイカガク 12x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510012
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390460サンペイカガク 12x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510012
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
62390469サンペイカガク 12x0.5 トウメイ 100m1巻(100m)0.5透明10012
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390478サンペイカガク 15x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510015
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390487サンペイカガク 15x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510015
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390496サンペイカガク 15x0.5 トウメイ 100m1巻(100m)0.5透明10015
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390505サンペイカガク 18x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510018
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
62390521サンペイカガク 18x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510018
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390530サンペイカガク 18x0.5 トウメイ 100m1巻(100m)0.5透明10018
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
62390539サンペイカガク 30x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510030
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390548サンペイカガク 30x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510030
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390557サンペイカガク 30x0.5 トウメイ 100m1巻(100m)0.5透明10030
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390566サンペイカガク 40x0.5 シロ 100m1巻(100m)0.510040
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
62390575サンペイカガク 40x0.5 クロ 100m1巻(100m)0.510040
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする