ノボル電機
ノボル製 デジタルアンプ
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
仕様
入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω
質量(kg)
0.27
電圧(V)
24
定格出力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×35×84
マイクロホン
MC-0127
防水性
屋内仕様
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389681
YA-414C
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください