ノボル製 デジタルアンプ

ノボル製 デジタルアンプ - ノボル電機

消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
ダイナミックマイクロホン付。

仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389699YA-412B
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする