光電
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能
耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様
自吸時間:2~5秒、自吸高:1m
質量(kg)
1.9
電流(A)
10
電圧(V)
DC24
最大吐出量(L/min)
20
吸入/吐出口径(mm)
17
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389796
M24-20BG
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください