曜日別特売

マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V - マリンテック

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
低振動・静音
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!
毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
ガラス面への吸盤固定が可能
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)
DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389979M100-7MC
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする