オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V

オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V - 光電

小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ

仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389805M24-20BGS
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする