曜日別特売

マイクロ循環ポンプ DC12V

マイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12V - マリンテック

超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!
毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389936M12-4MC
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする