曜日別特売

マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) - マリンテック

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにUSBコネクター付き
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
ガラス面への吸盤固定が可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
電源はUSB電源
オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で
バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389961M5-5MC
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする