エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型

エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています
取り付け方法
a.表面取り付け
b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm
c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm

付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子) 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62389760 RS-L
4,200
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする