曜日別特売

ナニワ製 ベンチレーター S-25

ナニワ製 ベンチレーター S-25 - ナニワナニワ製 ベンチレーター S-25 - ナニワ

エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。
分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。
しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。
ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。
ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。
外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。
1枚羽根仕様

仕様開閉式換気窓付き出力(W)120電流(A)5電圧(V)DC24風量31/min回転数3,500r.p.m内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389909S-25_Naniwa
62,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする