オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用

オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 - マリンテック

横型送風機
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け

寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389918MFN-12
6,700
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする