超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS

超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS - THECUT超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS - THECUT

外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、
更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。
従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)
合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。
鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。
高速加工に最適

寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389218IC3WFS 12.0
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする