超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL

超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL - THECUT超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL - THECUT超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL - THECUT超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL - THECUT

一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、
具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。
不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。
独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。
高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。

内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389227IC3ZAL 4.0XS45044コーナー:0.0310(2.5D)
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
62389236IC3ZAL 4.0XS65064コーナー:0.0310(2.5D)
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62389245IC3ZAL 6.05066コーナー:0.0415(2.5D)
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
62389261IC3ZAL 8.06088コーナー:0.0420(2.5D)
6,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
62389270IC3ZAL 10.0751010コーナー:0.0425(2.5D)
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
62389279IC3ZAL 16.01001616コーナー:0.0440(2.5D)
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする