CCP
ミニノンフライオーブン Piku Pot(ピクポット)
ちょっと使いに大活躍、1人用のノンフライオーブン。
驚くほど小さい、超コンパクト設計。
トースター感覚で使える、かんたん操作。
油を使わず調理できるから、ヘルシー。
付属品
ポット、プレート、レシピブック
容量(L)
ポット:0.9
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
約1.6(ポット、プレート含む)
電源コード(m)
約1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×240×200
タイマー
1~30分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389611
BM-AF01-GE
グレージュ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
62389620
BM-AF01-WH
ホワイト
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください