伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP内容量1台