SUGICO(スギコ)
ステン共栓(鉄管用)
材質
【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ
共栓
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404085
TO-152-40AT
R1-1/2
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62404101
TO-152-50AT
R2
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください