SUGICO(スギコ)
ステン目皿栓
材質
【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ
目皿
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404110
TO-152M-40A
G1-1/2
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62404119
TO-152M-50A
G2
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください