曜日別特売

ステン目皿栓(鉄管用)

ステン目皿栓(鉄管用) - SUGICO(スギコ)
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿内容量1個
関連資料:寸法図(0.09MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404128TO-152M-40ATR1-1/2
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
62404137TO-152M-50ATR2
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする