曜日別特売

取替ドアクローザー パラレル型

取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型 - RYOBI(リョービ)

「ラクラク取り替え」が自慢です。
壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。
ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。
ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。

仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下内容量1台
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできません。
※他メーカーの商品からの取り替えの場合、型番では判断できません。
※孔位置が対応範囲外の場合はお取り替えできません。
※重量の軽い扉とお取り替えされるとドアを開く力が重くなる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404329S201Pシルバー
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
62404338S201P-C1メタリックブロンズ
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
62404347S201P-WHホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
62404356S201P-DBブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする