ジョイフル
T型伸縮スノーブラシ
700~1180ミリの伸縮可能なブラシ。回転ロックタイプ。
用途
車の雪下ろし
材質
アルミ・ABSPVC・TPR
幅(mm)
300
高さ(mm)
720
奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404207
J-636
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください