ジョイフル
伸縮スコップ
使いたい長さに伸縮可能。837~1047ミリに無段階調整。収納時はコンパクトに。回転ロックタイプ。
用途
車の雪かき
材質
スチール・PP
幅(mm)
260
高さ(mm)
840
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404225
J-634
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください