曜日別特売

毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式)

毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) - マクセルイズミ

手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!
【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】
(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。
(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。
2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。
ふわふわリングも収納可能なスタンド付属。

付属品ふわふわリング2種(Short/Long)、スタンド、取扱説明書電源乾電池式本体質量(g)約157本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×68×123電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395308KC-NB325-Hペールグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62395317KC-NB325-Pミルキーピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする