エナジーギア
解氷スプレートリガーBIG
再凍結防止解氷スプレー。冬の必需品。ガラスコーテイング車にも使用出来ます。
用途
車の解氷
成分
精製水・エタノール・シリコン
幅(mm)
130
高さ(mm)
270
奥行(mm)
75
内容量(mL)
900
液性
中性
内容量
1個
注意
※ワイパーゴムが劣化しているとビビる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404189
J-646
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください