エナジーギア
解氷霜取りスプレー撥水プラス
解氷機能に撥水効果をプラス。雨を弾き、雪・霜が付きにくい。キャップは便利な雪かき付。
用途
車の解氷
成分
アルコール類・シリコン・噴射剤(CO2)
幅(mm)
66
高さ(mm)
215
奥行(mm)
66
内容量(mL)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404198
J-644
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください