ユニットジャッキ 110kN

ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kN - FSC藤原産業

ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ
ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。
球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。

付属品
検査成績表、ラチェット、説明書、
球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース
全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15内容量1台
注意
※15mmのストロークエンド(シリンダーが伸びきった状態)では、圧力計の荷重は最大まで上がりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62393655UJ110
オープン
779,800
857,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする