Shuman
オイルミスト除去・脱臭機
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。
2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
用途
微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。
電源(V)
三相200
吐出口径(mm)
150
捕集効率(%)
99
吸込口径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413937
A150
206-6445
(50/60Hz)0.37
3.7
690
1960
オープン
¥
3,598,000
¥
3,957,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413989
A300
206-6446
(50/60Hz)0.75
7.6
750
2260
オープン
¥
4,698,000
¥
5,167,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。