コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型

コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 - 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 - 三立機器

背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。
大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。
専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。
ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。

用途
階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。
店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。
工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。
付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413587RVC1224
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする