曜日別特売

可搬式脱臭機

可搬式脱臭機 - Shuman可搬式脱臭機 - Shuman可搬式脱臭機 - Shuman

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
持ち運びができるので様々な現場で使用できます。

用途
改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。
タバコの臭いに。
工業用製造ラインに。
化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。
ホテルや飲食店に。
アイボリー電源(V)単相100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)58/58使用の目安~20畳標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413980MA04C561-3964プレフィルターケースセット2枚、Cleフィルター2枚(臭いによってフィルター番号が変わります。メーカーにお問い合わせ下さい)320328
オープン
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413919MA-04B206-6358プレフィルターケースセット1枚、Cleフィルター1枚(臭いによってフィルター番号が変わります。メーカーにお問い合わせ下さい)FRP390348
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62413919MA-04B62413980MA04CMA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413980可搬式脱臭機Shuman1台
579,800
税込637,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする