日星電気
フッ素樹脂絶縁電線
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途
電気機器内の配線用に。
定格
600V
芯数
1
最高使用温度(℃)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
サイズ
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411180
600V-FEP-0.5SQ-B-100M
1巻
251-5966
青
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411189
600V-FEP-0.5SQ-Y-10M
1箱(3巻)
251-5952
黄
0.5
10
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411198
600V-FEP-0.5SQ-Y-100M
1巻
251-5961
黄
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411207
600V-FEP-0.5SQ-BK-100M
1巻
251-5963
黒
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411216
600V-FEP-0.5SQ-W-100M
1巻
251-5954
白
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411225
600V-FEP-0.5SQ-CLEAR-10M
1巻
251-5962
透明
0.5
10
1.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411241
600V-FEP-0.5SQ-CLEAR-100M
1巻
251-5959
透明
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411250
600V-FEP-0.5SQ-G-10M
1箱(3巻)
251-5950
緑
0.5
10
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411259
600V-FEP-0.5SQ-G-100M
1巻
251-5960
緑
0.5
100
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411268
600V-FEP-0.75SQ-B-10M
1巻
251-5956
青
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411277
600V-FEP-0.75SQ-R-10M
1巻
251-5951
赤
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411286
600V-FEP-0.75SQ-Y-10M
1巻
251-5947
黄
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411295
600V-FEP-0.75SQ-BK-10M
1巻
251-5958
黒
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411311
600V-FEP-0.75SQ-W-10M
1巻
251-5965
白
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411320
600V-FEP-0.75SQ-G-10M
1巻
251-5964
緑
0.75
10
1.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表