曜日別特売

JTクリアカバー

JTクリアカバー - ウツヰ

帯電防止・UVカット機能付きです。

用途防塵・雨除け用として。材質ポリエチレン(PE)半透明高さ(mm)1520内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62409719T-KJ-1552-1885820620800×600×1700用
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62409728T-KJ-2539-5825870670850×650×1700用
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62409737T-KJ-3539-583110208701100×800×1700用
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする