DAIKEN(旧:大建工業)
防草シート 専用テープ
剥がれ防止付きです。
同色対応です。
用途
シート固定したピンの上からテープを貼ります
トラスコ品番
538-3143
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.22~0.23
色
黒色
長さ(m)
20
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411110
QM0490-B20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません